ABB SPA - ABB4NWP100106R0001 EXTERNAL BATTERY 11 RT 2KVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 438 mm
Altezza - 86.5 mm
Profondità - 436 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169260360
Codice prodotto
ABB4NWP100106R0001
Cod. produttore
4NWP100106R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
438 mm
Altezza:
86.5 mm
Profondità:
436 mm
Custodia per batteria esterna; PowerValue 11 RT 2 kVA; 8x7.2 Ah, batteria 12V.