ABB SPA - ABB2TLA020056R4100 M12-C203 CAVO SCH 20?M CONN. M12 FEM. DR - 2TLA020056R4100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Confezione
1 PZ
EAN
7320500388563
Codice prodotto
ABB2TLA020056R4100
Cod. produttore
2TLA020056R4100
Produttore
ABB
Numero di poli:
8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
20 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
sì
Schermato:
sì
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...80 °C
Corrente nominale In:
2 A
Tensione nominale:
24 V
Resistenza di contatto:
60.25 mOhm
Grado di protezione (IP):
Altro


