ABB SPA - ABB2TLA020051R6000 ADAM AS-I M12 CONTACT, 4 DA1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0
Tipo di azionamento / funzionamento - Transponder
Confezione
1 PZ
EAN
7350024467772
Codice prodotto
ABB2TLA020051R6000
Cod. produttore
2TLA020051R6000
Produttore
ABB
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di azionamento / funzionamento:
Transponder
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
PROFIsafe
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
75.2 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Distanza di comando protetta OFF Sar:
45 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
7.5 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Altri
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Distanza di commutazione:
15 mm
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri