pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA019995R0200 JSHD4-2-AB TYPE ABB - 2TLA019995R0200

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA019995R0200 JSHD4-2-AB TYPE ABB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'organo di comando - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 2

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo con connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024453362

Codice prodotto

ABB2TLA019995R0200

Cod. produttore

2TLA019995R0200

Produttore

ABB

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo con connettore

Apertura forzata:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Possibilità di monitoraggio di corto circuito trasversale:

Con indicatore di stato:

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V:

0.02 A

Numero di pulsanti aggiuntivi:

2

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

1

Codice Ordine: A1999502 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Dispositivi di comando di sicurezza, JSHD4-2-AB , Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA