ABB SPA - ABB2TLA010033R0000 BT50 24DC SAFETY RELAY - 2TLA010033R0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7350024431841
Codice prodotto
ABB2TLA010033R0000
Cod. produttore
2TLA010033R0000
Produttore
ABB
Modello:
Unità di base
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Valutazione degli ingressi:
A 2 canali
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Con circuito di retroazione:
sì
Ritardo alla diseccitazione:
0...0 s
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
3
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
120 mm


