ABB  SPA - ABB2CSYK5300S PRT/U 1.1.MS - PROGR. TRANSPONDER, NERO

ABB SPA - ABB2CSYK5300S PRT/U 1.1.MS - PROGR. TRANSPONDER, NERO

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542264859

Codice prodotto

ABB2CSYK5300S

Cod. produttore

2CSYK5300S

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX

Bus system KNX radio

no

Sistema bus radio

no

Sistema bus LON

no

Sistema bus Powernet

no

Altro sistema bus

Nessuno

Modello

Smart Card

Metodo di montaggio

Incasso a parete

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Superficie

Verniciato

Tipo di superficie

Opaco

Colore

Nero

Numero RAL (affine)

9005

Trasparente

no

Grado di protezione (IP)

IP20

Accoppiatore bus incluso

PRT U 1.1.MS - PROGR. TRANSPONDER NERO