ABB  SPA - ABB2CSYK5300C PRT/U 1.1.MC - PROGR. TRANSPONDER, BIAN.

ABB SPA - ABB2CSYK5300C PRT/U 1.1.MC - PROGR. TRANSPONDER, BIAN.

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542264453

Codice prodotto

ABB2CSYK5300C

Cod. produttore

2CSYK5300C

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX

Bus system KNX radio

no

Sistema bus radio

no

Sistema bus LON

no

Sistema bus Powernet

no

Altro sistema bus

Nessuno

Modello

Smart Card

Metodo di montaggio

Incasso a parete

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Superficie

Verniciato

Tipo di superficie

Opaco

Colore

Bianco

Numero RAL (affine)

9003

Trasparente

no

Grado di protezione (IP)

IP20

Accoppiatore bus incluso

PRT U 1.1.MC - PROGR. TRANSPONDER BIAN.