pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYE1012C MODULO D'INGRESSO 1 COMANDO, 1M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYE1012C MODULO D'INGRESSO 1 COMANDO, 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 1

  • Numero di attuatori (tasti) - 2

  • Colore - Bianco

  • Sistema bus EIB / KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542262855

Codice prodotto

ABB2CSYE1012C

Cod. produttore

2CSYE1012C

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

1

Numero di attuatori (tasti):

2

Colore:

Bianco

Sistema bus EIB / KNX:

no

Superficie:

Verniciato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Free@home

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

“modulo d’ingresso 1 comando, 1 modulo” è un dispositivo da incasso per il sistema Mylos Home Automation di ABB. Sul retro presenta l’alloggiamento per il connettore BUS ed il pulsante di programmazione. Sul frontale presenta un comando basculante con indicazione luminosa programmabile. Dimensioni: AxLxP 45x22x32mm. Colore: bianco.