ABB SPA - ABB2CSY1202MS TERMOSTATO 3 MODULI - 2CSY1202MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - sì
Intervallo di misura - 0...37.7 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8012542183259
Codice prodotto
ABB2CSY1202MS
Cod. produttore
2CSY1202MS
Produttore
ABB
Tipologia:
Altro
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
sì
Intervallo di misura:
0...37.7 °C
Sensore esterno:
no
Riscontro termico:
Serie
Caratteristiche di comando:
PI
Adatto per il riscaldamento:
no
Numero di uscite riscaldamento:
0
Adatto per raffrescamento:
sì
Numero di uscite raffreddamento:
0
Valore differenziale:
2...2 K
Differenza regolabile:
sì
Temperatura leggibile:
sì
Con indicatore di livello rumore:
no
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
3
Con display:
sì
Comando:
Tasto
Comandi nascosti:
no
Con circuito di acqua potabile:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Tensione max. dei contatti:
250 V
Max. carico di contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Antideflagrante:
no
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Altezza:
45 mm
Larghezza:
67 mm
Profondità:
53 mm
Diametro:
0 mm
Classe del termostato:
II
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.5 W
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no