pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSY1127MS PRESA RJ45, CAT.6, UTP (NON SCHERMATO) - 2CSY1127MS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSY1127MS PRESA RJ45, CAT.6, UTP (NON SCHERMATO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • A parete - no

  • Montaggio a incasso -

  • Installazione in canale - no

  • Montaggio a pavimento/sottopavimento - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542180654

Codice prodotto

ABB2CSY1127MS

Cod. produttore

2CSY1127MS

Produttore

ABB

A parete:

no

Montaggio a incasso:

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Categoria:

6

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Tipo di collegamento:

LSA

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Clip

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

25 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

33 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettore, RJ45, Cat.6, UTP (non schermato) Nero