pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSY1109MS PRESA 2P+T BIVALENTE 16A P30/17 - 2CSY1109MS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSY1109MS PRESA 2P+T BIVALENTE 16A P30/17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano Bipasso

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 0

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 3

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012542178552

Codice prodotto

ABB2CSY1109MS

Cod. produttore

2CSY1109MS

Produttore

ABB

Tipologia:

Tipo italiano Bipasso

Numero di contatti attivi (tondo):

0

Numero di contatti attivi (piatto):

3

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

1

Numero di fasi:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

Protezione da corrente di guasto:

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente di guasto nominale:

16 mA

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

40 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa 2P+T standard italiano/tedesco bivalente, 16A, tipo P30/17. NERO