ABB SPA - ABB2CKA006300A1599 TLM/U.3.1-CG LETTORE TRANSPONDER ORIZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395231395
Codice prodotto
ABB2CKA006300A1599
Cod. produttore
2CKA006300A1599
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Modello
Smart Card
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Materiale
Vetro
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Non trattato
Tipo di superficie
Lucido
Colore
Altri
Trasparente
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Accoppiatore bus incluso
sì
TLM U.3.1-CG LETTORE TRANSPONDER ORIZ