ABB  SPA - ABB2CKA006300A1589 TKM/U.3.1-CG TASCA PORTATRANSPONDER ORIZ

ABB SPA - ABB2CKA006300A1589 TKM/U.3.1-CG TASCA PORTATRANSPONDER ORIZ

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395231272

Codice prodotto

ABB2CKA006300A1589

Cod. produttore

2CKA006300A1589

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX

Bus system KNX radio

no

Sistema bus radio

no

Sistema bus LON

no

Sistema bus Powernet

no

Altro sistema bus

Nessuno

Modello

Smart Card

Metodo di montaggio

Incasso a parete

Materiale

Vetro

Qualità del materiale

Altri

Superficie

Non trattato

Tipo di superficie

Lucido

Colore

Altri

Trasparente

no

Grado di protezione (IP)

IP20

Accoppiatore bus incluso

TKM U.3.1-CG TASCA PORTATRANSPONDER ORIZ