ABB SPA - ABB2CKA006300A1579 TB/U2.8.1-CG PLACCA TOUCH, 2 CANALI VERT - 2CKA006300A1579

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395231166
Codice prodotto
ABB2CKA006300A1579
Cod. produttore
2CKA006300A1579
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Numero di punti di azionamento:
2
Numero di tasti:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con campo per dicitura:
sì
Con display:
no
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm


