ABB SPA - ABB2CKA006220A0229 ZENIT FAH SENS.MOVIM. 180?MD-F-1.0.PB.1 - 2CKA006220A0229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipologia - Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio - Altro
Angolo di rilevamento orizzontale - 180...180 °
Altri sistemi bus - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4011395187326
Codice prodotto
ABB2CKA006220A0229
Cod. produttore
2CKA006220A0229
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Altro
Angolo di rilevamento orizzontale:
180...180 °
Altri sistemi bus:
Altro
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Radio bidirezionale:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Max. portata trasmissione frontale:
6 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
1.1 m
Angolo di rilevamento verticale:
19...19 °
Durata di funzionamento max.:
30 min
Min. profondità della presa per apparecchi:
9 mm
Larghezza:
98 mm
Altezza:
103 mm
Profondità:
47 mm
Profondità di incasso:
9 mm


