pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006200A0112 ZENIT F@H 4PUL-1DIM.WI SDA-F-2.1.PB.1-WL - 2CKA006200A0112

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006200A0112 ZENIT F@H 4PUL-1DIM.WI SDA-F-2.1.PB.1-WL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395216019

Codice prodotto

ABB2CKA006200A0112

Cod. produttore

2CKA006200A0112

Produttore

ABB

Per la regolazione di carichi da 230 V~. La comunicazione con il sistema free@home avviene in modalita wireless. Con attuatore di regolazione universale integrato per il controllo di LED, lampade a incandescenza, lampade alogene da 230 V, lampade alogenea bassa tensione con trasformatori convenzionali o elettronici e lampade alogene a risparmio energetico dimmerabili. Per Retrofit-LED dimmerabili (LEDi). La funzione di regolazione e disponibile anche senza programmazione preventiva (il canale sensore sinistro e preconfigurato). La configurazione puo essere modificata in seguito tramite l'interfaccia web (gruppi, scene, ecc.). Il canale sensore destro per la programmazione di funzioni aggiuntive (gruppi, scene, ecc.). Per il contatto del bilanciere a 2 canali 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx e 6234-2x-xxx. Collegamento a 2 fili (conduttore neutro non necessario) La tecnologia di collegamento a 3 fili e possibile come opzione per un comportamento di carico migliorato (per i dettagli vedere il manuale operativo online). Con ingresso unita di estensione 230 V (oscuramento piu chiaro/piu scuro, commutazione). Con artigli di fissaggio.