pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110274R0011 DG/S2.64.5.1 DALI GATEWAY PREMIUM 2 CAN. - 2CDG110274R0011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG110274R0011 DG/S2.64.5.1 DALI GATEWAY PREMIUM 2 CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779067218

Codice prodotto

ABB2CDG110274R0011

Cod. produttore

2CDG110274R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Numero di canali:

2

Max. numero di dispositivi per canale:

64

Protezione contro lo smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

Aggiornabile:

Tensione d'esercizio:

100...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Assorbimento di potenza:

4 W

Protocollo:

Altro

In funzione del provider:

no

Visualizzazione:

no

Web server:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

DG S2.64.5.1 DALI GATEWAY PREMIUM 2 CAN.