pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110243R0011 USB/S 1.2 INTERFACCIA USB - 2CDG110243R0011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG110243R0011 USB/S 1.2 INTERFACCIA USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779064507

Codice prodotto

ABB2CDG110243R0011

Cod. produttore

2CDG110243R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

USB

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

9600 Bd

Accoppiamento bus incluso:

Con campo per dicitura:

Con indicatore a LED:

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

63.5 mm

USB S 1.2 INTERFACCIA USB