ABB SPA - ABB1SL1942A00 ADATTATORE PER CANALE MISTRAL65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 310 mm
Lunghezza - 98 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126102772
Codice prodotto
ABB1SL1942A00
Cod. produttore
1SL1942A00
Produttore
ABB
Altezza:
80 mm
Larghezza:
310 mm
Lunghezza:
98 mm
ADATTATORE PER CANALE MISTRAL65




