pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL0850A00 SCATOLA ST. IP65 HF - 650?C-1/4 GIRO-105 - 1SL0850A00

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL0850A00 SCATOLA ST. IP65 HF - 650?C-1/4 GIRO-105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Installazione nel terreno - no

  • Montaggio sott'acqua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126233391

Codice prodotto

ABB1SL0850A00

Cod. produttore

1SL0850A00

Produttore

ABB

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Universale

Installazione nel terreno:

no

Montaggio sott'acqua:

no

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

50 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Tensione di isolamento nominale Ui:

1500 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatola stagna IP65 con viti in plastica 1/4 di giro - GWT 650 °C - senza alogeni. Lati lisci e coperchio basso grigio RAL7035.