pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL0826A00 SCATOLA ST. IP55 - 650?C-1/4 GIRO-220X17 - 1SL0826A00

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL0826A00 SCATOLA ST. IP55 - 650?C-1/4 GIRO-220X17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Sezione max. del conduttore - 804.25 mm²

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Installazione nel terreno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126233575

Codice prodotto

ABB1SL0826A00

Cod. produttore

1SL0826A00

Produttore

ABB

Attrezzatura:

Senza

Sezione max. del conduttore:

804.25 mm²

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Universale

Installazione nel terreno:

no

Montaggio sott'acqua:

no

Per diametro del tubo:

32 mm

Numero di ingressi:

12

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

170 mm

Profondità:

80 mm

Diametro:

32 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Tensione di isolamento nominale Ui:

1500 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatola stagne IP 55 con viti in plastica 1/4 di giro - GWT 650 °C. Con passacavi e coperchio basso grigio RAL7035