ABB SPA - ABB1SL0315A00 PANNELLO FORATO H225 CON DIN-TAGLIA 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 225 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 750 mm
Numero di moduli per guida DIN - 36
Profondità - 19 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8000126217629
Codice prodotto
ABB1SL0315A00
Cod. produttore
1SL0315A00
Produttore
ABB
Altezza:
225 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
750 mm
Numero di moduli per guida DIN:
36
Profondità:
19 mm
Kit guida DIN: pannello frontale + profilato DIN completo di supporti di fissaggio a scatto sui montanti e regolabile in profondità. Predisposizione alle cernierature sui due lati verticali, montaggio a scatto sui montanti (in conformità con le norme di riferimento la rimozione del pannello può essere effettutata solo utilizzando un utensile). Vano porta-etichette in cui inserire le descrizioni delle apparecchiature installate,