ABB SPA - ABB1SL0309A00 PANNELLO FORATO H150 CON DIN-TAGLIA 4-5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 500 mm
Profondità - 19 mm
Numero di guide DIN - 1
Numero di moduli per guida DIN - 24
Confezione
1 PZ
EAN
8000126217506
Codice prodotto
ABB1SL0309A00
Cod. produttore
1SL0309A00
Produttore
ABB
Altezza
150 mm
Larghezza
500 mm
Profondità
19 mm
Numero di guide DIN
1
Numero di moduli per guida DIN
24
Kit guida DIN: pannello frontale + profilato DIN completo di supporti di fissaggio a scatto sui montanti e regolabile in profondità. Predisposizione alle cernierature sui due lati verticali, montaggio a scatto sui montanti (in conformità con le norme di riferimento la rimozione del pannello può essere effettutata solo utilizzando un utensile). Vano porta-etichette in cui inserire le descrizioni delle apparecchiature installate,