pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL0245A00 PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 5 - 1SL0245A00

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126220629

Codice prodotto

ABB1SL0245A00

Cod. produttore

1SL0245A00

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

500 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

750 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

330 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

4X

Codice Ordine: 1SL0245A00 - Quadro Gemini, PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 5

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA