ABB SPA - ABB1SL0236A00 PORTA OPACA QUADRO IP66-TAGLIA 6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Porta a vetri - no
Predisposta per sezionatore di intrerblocco - no
Larghezza - 750 mm
Altezza - 900 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126220476
Codice prodotto
ABB1SL0236A00
Cod. produttore
1SL0236A00
Produttore
ABB
Modello
Porta di protezione
Porta a vetri
no
Predisposta per sezionatore di intrerblocco
no
Larghezza
750 mm
Altezza
900 mm
Profondità
330 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica)
no
Materiale
Plastica
Tipo di superficie
Non trattato
Colore
Grigio
Grado di protezione (IP)
IP66
Tipo di protezione (NEMA)
4X
Porta frontale opaca, colore RAL7035.