ABB SPA - ABB1SL0225A00 CASSA-TAGLIA 5 - 1SL0225A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 855 mm
Larghezza - 585 mm
Numero moduli DIN - 120
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
241 Kg CO₂-eq
EAN
8000126220261
Codice prodotto
ABB1SL0225A00
Cod. produttore
1SL0225A00
Produttore
ABB
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
855 mm
Larghezza:
585 mm
Numero moduli DIN:
120
Profondità:
360 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
100 A
Numero di moduli:
24
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
330 mm
Numero di file:
5
Profondità interna:
330 mm
Possibilità di applicazione:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
5 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
3 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (NEMA):
4X
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Non trattato
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


