ABB SPA - ABB1SL0222A00 CASSA-TAGLIA 2 - 1SL0222A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Senza
Esecuzione coperchio - Senza
Tipo di porta - Senza
Coperchio/porta trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Gemini
EAN
8000126220179
Codice prodotto
ABB1SL0222A00
Cod. produttore
1SL0222A00
Produttore
ABB
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Senza
Esecuzione coperchio:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
100 A
Altezza:
550 mm
Larghezza:
460 mm
Profondità:
260 mm
Profondità di incasso:
230 mm
Profondità interna:
230 mm
Spessore materiale scatola:
5 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
3 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
18
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
54
Possibilità di applicazione:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Con piastra di montaggio:
no
Adatto ad uso esterno:
no
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Resistenza agli urti:
IK10
Integrità del circuito:
Senza




