ABB SPA - ABB1SL0221A00 CASSA-TAGLIA 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 400 mm
Larghezza - 335 mm
Profondità - 210 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8000126220148
Codice prodotto
ABB1SL0221A00
Cod. produttore
1SL0221A00
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
400 mm
Larghezza:
335 mm
Profondità:
210 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
100 A
Numero di moduli:
12
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
2
Profondità di incasso:
180 mm
Profondità interna:
180 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
5 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
3 mm
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Superficie:
Non trattato