ABB SPA - ABB1SL0203A00 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Porta a vetri - no
Predisposta per sezionatore di intrerblocco - no
Larghezza - 375 mm
Altezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126219845
Codice prodotto
ABB1SL0203A00
Cod. produttore
1SL0203A00
Produttore
ABB
Modello
Porta di protezione
Porta a vetri
no
Predisposta per sezionatore di intrerblocco
no
Larghezza
375 mm
Altezza
600 mm
Profondità
230 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica)
no
Materiale
Plastica
Tipo di superficie
Non trattato
Colore
Grigio
Grado di protezione (IP)
IP66
Tipo di protezione (NEMA)
4X
Gemini di ABB SACE rivoluziona il mercato dei quadri elettrici isolanti in bassa tensione. Perché è il primo quadro realizzato in materiale termoplastico a cui la tecnica dello stampaggio in coiniezione conferisce le stesse caratteristiche meccaniche delpoliestere. Questo significa che è estremamente robusto, con il suo rivestimento rigido e il nucleo interno espanso. In più non contiene la fibra di vetro, che con il tempo affiora in superficie compromettendo la funzionalità e la sicurezza d’uso dei quadri in poliestere a cui è normalmente mescolata. Il grado di protezione è IP66 (IP40 a porta aperta con gli opportuni componenti installati) e la resistenza agli agenti chimici e atmosferici molto elevata, ragione per cui Gemini garantisce ottime prestazioni anche in presenza di condizioni di funzionamento particolarmente severe. Nelle applicazioni in distribuzione e miste il quadro Gemini è predisposto per il montaggio dei dispositivi modulari System pro M e degli interruttori scatolati Tmax. Il telaio èl’elemento portante della configurazione: sui montanti vengono agganciati a scatto i profilati DIN, le piastre modulari parziali e gli appositi kit per Tmax e di cablaggio. Tutti i componenti possono essere regolati fino a sei livelli di profondità con passo di 12,5 mm e disposti in altezza con passo standard di installazione di 150, 225 e 300 mm e distanza tra le file di 75 mm. A protezione delle apparecchiature si applicano i pannelli frontali ciechi o forati, cernierabili su entrambi i lati; i cavi sono alloggiati nella canalina verticale integrata nei montanti secondo un brevetto esclusivo di ABB. Il cablaggio si esegue estraendo il telaio e operando frontalmente al banco; la presa ergonomica e i piedini e ganci di fissaggio a scatto forniti di seriene facilitano l’inserimento nel quadro dopo avere completato il lavoro. Per completare il lavoro si può montare la controporta (reversibile e in materiale isolante), che garantisce il grado di protezione IP40 quando la porta del quadro è aperta. Non occorre l’uso di utensili a meno che la controporta non venga attrezzata con pulsanti, spie luminose ecc.