ABB  SPA - ABB1SDA059598R1 MOS T1-T2 AFFIAN. 48...60VDC NEW 5CAVI

ABB SPA - ABB1SDA059598R1 MOS T1-T2 AFFIAN. 48...60VDC NEW 5CAVI

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...60 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...60 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644620059

Codice prodotto

ABB1SDA059598R1

Cod. produttore

1SDA059598R1

Produttore

ABB

Tipo di interruttore

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC

48...60 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC

48...60 V

Tensione nominale di comando Us DC

48...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento

AC / DC

COMANDO MOS T1-T2 AFFIAN. 48...60VDC NEW 5CAVI A MOTORE PER INTERRUTTORI