ABB SPA - ABB185077 P9XER4RAN&EMERG.FUNGO D.40 ROSSO SG/ROT - 185077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del fungo - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie P9
EAN
8017018850772
Codice prodotto
ABB185077
Cod. produttore
185077
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del fungo:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di protezione (NEMA):
4
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Instabile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Girare