pagina iniziale

ABB SPA - ABB13183 QUADRETTO EMERG. ROSSO INCASSO CON PULS. - 13183

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB13183 QUADRETTO EMERG. ROSSO INCASSO CON PULS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

  • Con lastra in vetro -

  • Con copertura in carta -

  • Colore - Rosso

  • Altezza - 114 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126131833

Codice prodotto

ABB13183

Cod. produttore

13183

Produttore

ABB

Tipo di segnalazione:

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Con lastra in vetro:

Con copertura in carta:

Colore:

Rosso

Altezza:

114 mm

Larghezza:

114 mm

Profondità:

58 mm

Caratteristiche: •Rosso Ral3000 •pulsante luminoso e martello - 114x114x58 •Isolamento classe II•Glow Wire Test: 650 °C•Stabilità dimensionale in funzionamento continuo: da -20 °C a 85 °C •Resistente agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici. Elevata resistenza ai raggi UV.•Portina frontale con vetro frangibile 0,75 J (IK05)•Realizzazione in conformità alla Norma CEI 23-48 e IEC 670.•Possibilità di installazione in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Norma CEI 64-8 parte 7 sez. 751) e in ambienti AD-FT (Norma CEI 64-2 IV edizione).