ABB SPA - ABB10914 SUPPORTO X 4 VIMAR IDEA/8000SP.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
8000126109146
Codice prodotto
ABB10914
Cod. produttore
10914
Produttore
ABB
Materiale
Altri
Torrette sporgenti Undernet Supporto placca per 4 apparecchi Vimar idea e 8000 spec. Torrette sporgenti per sistemi di distribuzione a pavimento. Adatte sia per l'installazione in pavimenti sopraelevati che tradizionali (mediante l'utilizzo di un'apposita scatola da incasso in metallo). Ingresso dei cavi mediante prefratture e passacavi in gomma, per evitare sollecitazioni dirette dei frutti. Completa separazione fisica dei circuiti. Due versioni: a 10 frutti (12 nel caso di frutti Vimar serie Plana) a 16 frutti (20 nel caso di frutti Vimar serie Plana) Coperchio vuoto per l'alloggiamento di moquette o linoleum, o con finitura in acciaio inox quadrettato. Resistenza del coperchio superiore a 1500 N, secondo la Norma DIN VDE 0364. Il coperchio si richiude spontaneamente per evitare situazioni di pericolo per il transito di persone. Grado di protezione IP 52 tra torretta e pavimento. Grado di protezione IP 4x sul bordo del coperchio. Grado di protezione IP 2x sul bordo del coperchio nel punto di entrata dei cavi. Materiale: termoplastico autoestinguente, colore ardesia RAL 7021. Conformi alla norma CEI 64-8. Campo di applicazione: terziario