ABB SPA - ABB10528 SUPPORTO CASSETTA COLORE GRAFITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 155 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
8000126105285
Codice prodotto
ABB10528
Cod. produttore
10528
Produttore
ABB
Dimensione nominale
155 mm
Altezza
15 mm
Materiale
Altri
Torrette Concept - supporto cassetta colore grafite Torrette sporgenti per sistemi di distribuzione a pavimento. Accoppiabili con i canali Scattoplast e Underfloor, con i canali da soprapavimento e con i sistemi di distribuzione mediante tubi corrugati. Bifacciali, max 8 frutti.. Possibilità di separazione interna tra le due faccie, per permettere l'installazione di differenti circuiti (energia e dati) nella stessa torretta. Grado di protezione IP 52 tra torretta e pavimento. Materiale: termoplastico autoestinguente. Conformi alla norma CEI 64-8. Campo di applicazione: terziario