pagina iniziale

ABB - CA4-22M Auxiliary Contact Block 2NA+2NC FRON. CA422M - CA422M

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB - CA4-22M Auxiliary Contact Block 2NA+2NC FRON. CA422M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di contatti invertitori - 0

  • numero di contatti di chiusura - 2

  • numero di contatti di riposo - 2

  • corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

  • esecuzione del collegamento elettrico - raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523130166

Codice prodotto

ELCA422M

Cod. produttore

CA422M

Produttore

ABBCA422M

numero di contatti invertitori:

0

numero di contatti di chiusura:

2

numero di contatti di riposo:

2

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a vite

Tipo di montaggio:

fissaggio frontale

Tipologia:

innestabile

portalampada:

senza

numero di commutatori di segnale:

0

CA422M - Contattori fino a 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Blocchi contatti ausiliari quadripolari per montaggio frontale