A.M.R.A. SPA - AMRP01185501Z CHAUVIN ARNOUX CA 832 FONOMETRO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valutazione / Analisi - Digitale
Portata - 37...130 dB
Confezione
1 PZ
EAN
3760171413876
Codice prodotto
AMRP01185501Z
Cod. produttore
P01185501Z
Produttore
AMR
Valutazione / Analisi
Digitale
Portata
37...130 dB
C.A 832 sonometro digit EN851 classe 2. progettato secondo la norma EN651 tipo 2. display 2.000 punti . 3 portate: da 35 a 130 db. 2 tempi di integrazione: lenta (550 ms) e praida (55 ms). 2 curve di ponderazione. memorizzazione valore max. Uscita Correntenalogica: 10 mV/db e 1 veff su 600