A.M.R.A. SPA - AMRGX320-E CHAUVIN ARNOUX GX320-E GEN.DI FUNZIONI 2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Selezione di campo - Manuale / automatico
Modello - Modello da tavolo (desktop)
Sistema a due vie - 1
Generatore di forme d'onda programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076388552
Codice prodotto
AMRGX320-E
Cod. produttore
GX320-E
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Selezione di campo
Manuale / automatico
Modello
Modello da tavolo (desktop)
Sistema a due vie
1
Generatore di forme d'onda programmabile
no
Generatore di forme d'onda sinusali
sì
Generatore di forme d'onda sinusali in frequenza
0.001...20000 Hz
Generatore di forme d'onda quadrate
sì
Generatore di forme d'onda quadrate a gamma di frequenza
0.001...20000 Hz
Generatore di forme d'onda quadrate del tempo di salita
7 ns
Generatore di forme d'onda triangolari
sì
Generatore di forme d'onda triangolari con gamma di frequenza
0.001...20000 Hz
Generatore di forme d'onda in avanti a dente di sega
sì
Ampiezza delle uscite
0...20 V
Segnale di uscita TTL / CMOS
sì
Modulazione AM
sì
Modulazione FM
sì
Modulazione FSK
sì
Modulazione PSK
sì
Modalità sweep di frequenza
sì
Interfaccia USB
sì
Interfaccia ethernet
sì
GX320 generatore di funzioni programmabile. Campo di misura in Frequenza: da 0,01Hz a 20MHz (11 portata). Tecnologia DDS (stabilità in frequenza). Precisione ±20 ppm. Regolazione frequenza stabile con precisione 1 dgt. Funzione LOGIC per regolazione diretta livelli alto e basso. Campionamento LIN o LOG (da 10 ms a 100s)