4 BOX SRL - 4BX4B.HC.USB.24 USB 2.4 BTICINO AXOLUTE TECH - 4B.HC.USB.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 100...230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Corrente d'uscita max. - 2400 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
EAN
8057741999560
Codice prodotto
4BX4B.HC.USB.24
Cod. produttore
4B.HC.USB.24
Produttore
FIN
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
100...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente d'uscita max.:
2400 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Alluminio
USB 2.4 - La gamma di alimentatori USB più veloci e potenti su modulo singolo. Cambia il tuo modo di pensare la presa elettrica. USB 2.1, 2.4 e 3.0 sono le prese USB su modulo singolo di 4box con un carico massimo in uscita rispettivamente di 2.1, 2.4 e 3.0 Ampere; ideali per la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi, senza l’ingombro di alimentatori.