3M ITALIA - 3MI7000144498 S 200+ SISTEMA COMPLETO DI S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000920863
Codice prodotto
3MI7000144498
Cod. produttore
7000144498
Produttore
3MI
Il sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™ S-200+ fornisce protezione delle vie respiratorie da particelle, gas e vapori e rischi combinati quando utilizzato insieme a una maschera 3M approvata.\nProteggiti da particelle come polveri sottili, aerosol, vernice spray o fumi metallici, gas e vapori e rischi combinati con il sistema ad aria compressa 3M™ serie S-200+. Questo respiratore ad aria compressa è progettato per essere utilizzato con maschere a pieno facciale e semimaschere 3M™ approvate. Può essereutilizzato come un respiratore con indicatore di pressione standard o in modalità doppia con filtro di sicurezza, in caso di disattivazione dell'alimentazione dell'aria.\n\nIl nostro sistema leggero e bilanciato fornisce un flusso costante di aria regolabile su tutto il volto per una vestibilità più fresca e confortevole. Il tubo di respirazione sottile e a basso profilo consente una maggiore facilità di movimento e riduce le interferenze con il lavoro da svolgere.\n\nQuesto sistema montato su cintura è dotato di manicotti a doppia azione per ridurre al minimo il rischio che possa sganciarsi accidentalmente durante l'uso, assicurando maggiore protezione. Il connettore CAST in acciaio inossidabile fornisce una migliore resistenza alla corrosione ed è perfetto anche in condizioni difficili. \n\nPer poter lavorare con maggiore tranquillità, la serie S-200+ è dotata di un sacchetto per il controllo del flusso dell'aria che consente agli utenti di verificare che venga emessa la quantità corretta d'aria prima dell'uso. Il sistema richiede una semplice manutenzione e la sostituzione dei pezzi è rapida, facile e intuitiva.\nQuesto sistema di respirazione è stato testato ATEX ed è adatto per l'utilizzo in ambienti IIB 2GD in determinate condizioni. È stato testato secondo EN-13463-1 per apparecchiature non elettriche quando collegato a un tubo di alimentazione dell'aria compressa antistatico 3M™ 308-00-72P. È approvato CE e classificato secondo EN14594:2005 Classe 3A/B se utilizzato con una semimaschera o Classe 4A/B se utilizzato con una maschera a pieno facciale.