3M ITALIA - 3MI7000044521 9100 FX WO FILTER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000000907574
Codice prodotto
3MI7000044521
Cod. produttore
7000044521
Produttore
3MI
Colore
Altri
L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 FX è dotato di un design con lente auto-oscurante ribaltabile. Incorpora una visiera trasparente secondaria ideale per lavori di molatura e preparazione, mentre la lente auto-oscurante disponibile aiuta a proteggere dalla luce intensa dei lavori di saldatura MIG, TIG e a elettrodo rivestito. Un sistema di sospensione per la testa estremamente regolabile consente all'elmetto di adattarsi comodamente a diverse dimensioni e forme della testa, mentre gli schermi laterali dell'elmetto per saldatura offrono al saldatore un campo visivo più ampio per vedere una porzione maggiore dell'area di lavoro.\nCambia attività secondo necessità\n\nQuesto elmetto per saldatura è progettato con una funzione ribaltabile che consente ai lavoratori di passare dalla molatura alla saldatura e viceversa, senza difficoltà o ritardi. Lo schermo protettivo offre un'ampia area di visualizzazione e la lente auto-oscurante disponibile aiuta a proteggere gli occhi dalla luce intensa.\n\nProtezione versatile\n\nI gruppi elmetto per saldatura sono realizzati con una calotta in polietilene che aiuta a proteggere da scintille, corpi estranei e caduta di oggetti. Le lenti oscuranti gradazione 5 sugli schermi laterali aumentano la visione periferica, permettendo ai saldatori di rimanere più consapevoli dell'ambiente circostante.\n\nVestibilità regolabile\n\nPer i gruppi diversi dagli elmetti per saldatura, la bardatura temporale interna offre una vestibilità comoda sul lavoro. Un meccanismo a cricchetto nella parte posteriore garantisce la possibilità di regolare la vestibilità e due cuscinetti nella parte anteriore si adattano alla forma della testa. I meccanismi a doppio perno sui lati controllano l'attrito di discesa della visiera e la posizione "di riposo".