pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF58789 3F LINDA LED 2X30W SENSOR DALI-BLE L1570 - 58789

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF58789 3F LINDA LED 2X30W SENSOR DALI-BLE L1570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Uscita della luce - Diretto

  • Resistenza agli urti - IK10

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

  • Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 - 850 °C - 30 s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1330 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466149523

Codice prodotto

3FF58789

Cod. produttore

58789

Produttore

3FF

Adatto per montaggio a parete:

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Potenza totale:

71 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9533...9533 lm

Larghezza:

160 mm

Altezza/profondità:

100 mm

Lunghezza:

1570 mm

58789 - 3F Linda LED 2x30W Sensor DALI-BLE L1570\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 97%, ULOR 3%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 9657 lm. Distribuzione simmetrica controllata. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,35 x hu - Dlong. = 1,24 x hu. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 144 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 2 moduli LED lineari da 30W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Staffe di fissaggio in acciaio inox. Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 1570x160 mm, altezza 100 mm. Peso 3,588 kg. Grado di protezione IP66. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. Classe di reazioneal fuoco 1 (UNI 9177). - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,90 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver, 1 indirizzo DALI. Sensore di movimento radar ad alta frequenza con interfaccia Bluetooth, integrato nell'apparecchio. Potenza dell'apparecchio 67 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua. Policarbonato virtualmente infrangibile compatibilmente con le esalazioni / atmosfere che compromettono l'elasticità delle materie plastiche. Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline. - GESTIONE DELLA LUCE - Il sensore di presenza Bluetooth integrato nell'apparecchio, permette l'accensione/spegnimento conseguentemente al rilevamento della presenza e alla soglia crepuscolare impostata (consente inoltre la regolazione del flusso luminoso e la creazione di una rete wireless tra apparecchi DALI-BLE mediante l'APP gratuita). - AVVERTENZE - Apparecchio non idoneo per celle frigorifere. Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.