pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF53445 I3F LED 764X63W CR AMPIO VT L1551

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF53445 I3F LED 764X63W CR AMPIO VT L1551

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466127347

Codice prodotto

3FF53445

Cod. produttore

53445

Produttore

3FF

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

4

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP64

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Max prestazioni del sistema:

261 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

39567 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Larghezza:

430 mm

Altezza / Profondità:

159 mm

Lunghezza:

1551 mm

Corpo in acciaio, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, stabilizzato agli UV. Coperchio in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera. Recuperatore di flusso ampio, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, fornito in dotazione montato. Vetro trasparente HST, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. Sistema di sicurezza anticaduta schermo. Dimensioni: 430x1551 mm, altezza 159 mm. Peso 20,9 kg. Grado di protezione IP64, totalmente protetto alla polvere. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 960°C. Doppia Accensione. Connessione rapida. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 272 W. Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C. 4 moduli LED lineari da 63W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Zhaga-compliant.