3F FILIPPI - 3FF5256 3F LINDA INOX 2X58 HF EP - 5256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8015466012513
Codice prodotto
3FF5256
Cod. produttore
5256
Produttore
3FF
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
2
Portalampada:
G13
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Max prestazioni del sistema:
109 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
10400 lm
Larghezza:
160 mm
Altezza / Profondità:
100 mm
Lunghezza:
1570 mm



