pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF5255 3F LINDA INOX 2X36 HF EP

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione -

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466012506

Codice prodotto

3FF5255

Cod. produttore

5255

Produttore

3FF

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

Lampada:

Lampada fluorescente D = 26 mm

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

2

Portalampada:

G13

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Max prestazioni del sistema:

71 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6700 lm

Larghezza:

160 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Lunghezza:

1270 mm

Scrocchi a scomparsa in acciaio inox. Staffe di fissaggio in acciaio inox.