3F FILIPPI - 3FF5221 3F LINDA INOX 1X36 HF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015466012315
Codice prodotto
3FF5221
Cod. produttore
5221
Produttore
3FF
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
G13
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Larghezza:
100 mm
Altezza / Profondità:
110 mm
Lunghezza:
1270 mm