pagina iniziale
in esaurimento

3F FILIPPI - 3FF19180 3F TRAVETTA DI 2X35 T5 LD HF OP - 19180

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF19180 3F TRAVETTA DI 2X35 T5 LD HF OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466092751

Codice prodotto

3FF19180

Cod. produttore

19180

Produttore

3FF

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

2

Portalampada:

G5

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Max prestazioni del sistema:

76 W

Rendimento luminoso delle lampade:

94 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6600 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

190 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Lunghezza:

1590 mm

Schermo inferiore piano OP in metacrilato opale. Schermo superiore in policarbonato trasparente. Recuperatore di flusso in alluminio semilucido. Corpo di forma piatta e squadrata in acciaio verniciato bianco con superficie antiriflesso. Dimensioni: 190x1590 mm, altezza 60 mm (bordo 40 mm). Peso 3,97 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 650°C. Sospensioni sempre necessarie, vedere accessori. 2x35W. T5. 4000 K. 3300 lm