DYSON S.R.L. - DYS314696-01 HU03 DYSON AIRBLADE 9KJ

DYSON S.R.L. - DYS314696-01 HU03 DYSON AIRBLADE 9KJ

DYSON S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Tensione - 160...253 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Potenza allacciata ventola - 650...900 W

  • Rumorosità (in funzione) - 79 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025155042502

Codice prodotto

DYS314696-01

Cod. produttore

314696-01

Produttore

DYS

Materiale (del corpo)

Acciaio Inox

Tensione

160...253 V

Frequenza

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola

650...900 W

Rumorosità (in funzione)

79 dB

Tipo di azionamento

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP)

IP24

Altezza

500 mm

Larghezza

450 mm

Profondità

100 mm

Dyson Airblade 9kJ, l'asciugamani con filtro HEPA più rapido ed efficiente dal punto di vista energetico. Due fessure curve, ampie 0,45 mm, generano lame d'aria a 624 km/h6 che seguono la sagoma delle mani, rimuovendo l'acqua in meno tempo.