DYSON S.R.L. - DYS307170-01 HU02 DYSON AIRBLADE V GRIGIO

DYSON S.R.L. - DYS307170-01 HU02 DYSON AIRBLADE V GRIGIO

DYSON S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione - 200...240 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Colore - Argento

  • Potenza allacciata ventola - 1000...1000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025155025796

Codice prodotto

DYS307170-01

Cod. produttore

307170-01

Produttore

DYS

Materiale (del corpo)

Plastica

Tensione

200...240 V

Frequenza

50/60 Hz

Colore

Argento

Potenza allacciata ventola

1000...1000 W

Rumorosità (in funzione)

79 dB

Tipo di azionamento

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP)

IP24

Altezza

394 mm

Larghezza

234 mm

Profondità

100 mm

Peso

2.9 kg

L’asciugamani più igienico è più silenzioso del 35%. Certificato Quiet Mark. I filtri HEPA catturano il 99,95% dei batteri. Testato e certificato da NSF International. Asciugatura in 12 secondi. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Profilo sottile: con una profondità di soli 10 cm, non richiede incasso. Attivazione touch-free. Facile manutenzione. Sicuro da scollegare dalla corrente elettrica. Contiene additivo antibatterico.