Prodotti green
Prodotti green
Scopri di più
Produttori
Cerca
GEBO ITALIA (180)
F.I.V. (119)
VALSIR (93)
IBP BANNINGER ITALIA (78)
UNIDELTA SPA (27)
IRSAP (15)
Mostra di più
Occasioni e Novità
In esaurimento (16)
Materiale collegamento 1
Ottone (24)
Ghisa (17)
Rame (10)
Polipropilene (PP) (1)
Qualità del materiale collegamento 1
CuZn40Pb2 (CW617N) (19)
Ghisa malleabile (17)
Cu-DHP (CW024A) (10)
Dezincatura in ottone (DZR) (5)
Collegamento 1
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1) (14)
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1) (8)
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1) (7)
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1) (7)
Manicotto a pressare (11)
Pressione massima di esercizio a 20°C
25 bar (27)
16 bar (19)
1.5 bar (1)
Temperatura del fluido in esercizio continuo
-20...110 °C (19)
-20...300 °C (17)
-35...110 °C (10)
-25...80 °C (1)
Diametro nominale del collegamento 1
Cerca
1 pollice (25) (5)
1/2 pollice (15) (5)
3/8 pollice (10) (5)
1.1/2 pollice (40) (4)
3/4 pollice (20) (5)
1.1/4 pollice (32) (4)
Mostra di più
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido
20 bar (17)
16 bar (10)
10 bar (9)
Protezione superficiale collegamento 1
Zincato a caldo (17)
Non trattato (5)
Codice profilo
B (19)
Colore principale raccordo
Grigio (17)
Filtri
Vai alla pagina precedente
Torna indietro
Termoidraulica
Raccorderia
Raccordo a una via
Raccordo a una via
568 prodotti
Ordina per
Rilevanza
Alfabeto (A-Z)
Lista
Griglia
Tabella
Vai alla pagina precedente
1
...
36
37
38
Vai alla pagina successiva
Vai alla pagina precedente
Torna indietro
Termoidraulica
Raccorderia
Raccordo a una via