Prodotti green
Prodotti green
Scopri di più
Materiale
Acciaio (138)
Acciaio inossidabile (43)
Alluminio (26)
Diametro interno
Cerca
18 mm (14)
14 mm (12)
22.6 mm (6)
29.6 mm (6)
47.6 mm (6)
37.6 mm (7)
Mostra di più
Diametro esterno
32 mm (26)
25 mm (25)
50 mm (20)
40 mm (24)
20 mm (22)
16 mm (15)
Mostra di più
Produttori
EURO 2000 SPA (88)
DIETZEL (86)
LEGRAND (81)
OBO BETTERMANN (64)
COSMEC (49)
TEAFLEX (25)
Mostra di più
Serie prodotto
TAZ (16)
TAIX (6)
Tipologia
Rigido (196)
Pieghevole ondulato (6)
Pieghevole ondulato con guaina in plastica (5)
Protezione della superficie
Zincato a nastro (48)
Zincato a caldo (41)
Non trattato (73)
Laccato (14)
Con zincatura galvanica/elettrolitica (12)
Superficie lucidata
sì (45)
no (137)
Superficie spazzolata
no (140)
sì (22)
A parete
sì (161)
no (1)
Montaggio a incasso
no (43)
sì (119)
Adatto per installazione sotterranea (massetto)
no (57)
sì (105)
Macchine e installazione impianti
sì (152)
no (10)
Filtri
Vai alla pagina precedente
Torna indietro
Power Distribution
Tubi rigidi e flessibili
Tubo metallico da installazione
Tubo metallico da installazione
410 prodotti
Ordina per
Rilevanza
Alfabeto (A-Z)
Lista
Griglia
Tabella
Vai alla pagina precedente
1
...
26
27
28
Vai alla pagina successiva
Vai alla pagina precedente
Torna indietro
Power Distribution
Tubi rigidi e flessibili
Tubo metallico da installazione